貝印
コーンカッター
とうもろこしの実を一気に切り外すことができる、コーンカッターです。
生のとうもろこし、ゆでたとうもろこしの両方に使用可能。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約195×40×22
質量(g)
約76
材質(刃)
刃部(フレーム・丸刃):18-8ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034365
DH8180
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください