貝印
両用ピーラー(皮むき&千切り)
一台で千切り・皮むき両方ができる、しっかりにぎれて持ちやすいピーラーです。
便利なじゃがいもの芽取り付きです。
寸法(mm)
約187×80×25
材質(本体)
スチロール樹脂(耐熱温度70℃)
質量(g)
約43
材質(刃)
スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033629
DH8014
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください