貝印
キウイカッター
皮むきとカットができる、キウイカッターです。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約71×71×67
質量(g)
約55
材質(刃)
18-8ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034855
DH8188
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください