貝印
うらごし器
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な、深型うらごし器です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032859
DH8066
枠:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール
約195×195×50
約108
18.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
53034724
DH8067
枠:ステンレススチール
約220×220×72
約153
21
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください