貝印
うらごし器
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な深型うらごし器です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
枠:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール
寸法(mm)
約160×160×50
質量(g)
約85
寸法(cm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033498
DH8065
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください