貝印
みそこしセット(シリコーンヘラ付き)
みそとき、みそこし、だし取りに便利なシリコーンヘラ付きのセットです。
鍋のフチに引っ掛けられるストッパー付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
【万能こし】網・フレーム:18-8ステンレススチール/その他金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/【ヘラ】シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
約220×92×155
質量(g)
約113
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033306
DH8061
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください