貝印
缶底までかき出せる穴あきスプーン
缶詰などの容器から、汁気と具材を分けながらすくうことができる穴あきスプーン。
先端を柔らかいシリコーンで覆っているため、缶底まできれいに残さずすくうことができます。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ナイロン、先部:シリコーンゴム
長さ(mm)
約160
寸法(mm)
約160×23×5
質量(g)
約15
耐熱温度(℃)
本体:180、先部:180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033699
DH8099
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください