貝印
茶こしセット
受け皿にそのまま置ける、卓上使いに便利な茶こしセットです。
少量のお茶をこすのに便利。
茶葉がカップに入るのを防ぎます。
ワンタッチで開くフタ付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
網:18-8ステンレススチール、本体:ABS樹脂、フタ:AS樹脂、容器:ポリプロピレン
寸法(mm)
約150×75×74
直径(Φmm)
150
質量(g)
約100
耐熱温度(℃)
本体:100、フタ:100、容器:110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033227
DH8064
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください