曜日別特売

二重網茶こし

二重網茶こし - 貝印二重網茶こし - 貝印

2重網なのでお茶のカスが湯呑に入りにくい茶こしです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質網・フレーム:18-8ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約180×75×32直径(Φmm)180質量(g)約35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032728DH8063
770
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする