両面千切り器(千切り&ツマ切り)

両面千切り器(千切り&ツマ切り) 貝印 両面千切り器(千切り&ツマ切り) 貝印

包丁では面倒な千切りとツマ切りが手早くできる、1台2役の千切り器です。
千切りは約4mm幅、ツマ切りは約2mm幅で食材を調理することができます。
食材や押し込む力によって、厚さは変わります。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約280×83×11 質量(g)約108 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53034794 DH8029
1,000
849
934 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする