調理器セット

調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印調理器セット - 貝印

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。
安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。
フタはそのまま受け皿として使用可能。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅
調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。

セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約190×80×90質量(g)約370内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033830DH8040
2,400
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする