曜日別特売

コンパクト調理器セット

コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印コンパクト調理器セット - 貝印

使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単。
〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。
〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。
〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。
〈指ガード〉安心して使用できる。
〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。

セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約240×94×74質量(g)約326内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53034636DH8041
2,500
2,088
2,297(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする