曜日別特売

カセット式調理器セット

カセット式調理器セット - 貝印カセット式調理器セット - 貝印

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。
安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
調理プレート部がカセット式で切替ができるので、コンパクトに収納できます。
食材を以下の厚さで調理することができます。スライス用/約1.2mm厚 千切り用/約2mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅
調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。

セット内容スライス、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード材質刃部:ステンレススチール/樹脂部:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033866DH8039
880
749
824(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする