貝印
アルミ ロート
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)
約100×100×70
質量(g)
約18
寸法(cm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033078
DH8118
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください