aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800)

aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ) aiwa tab AB10L Android13搭載10.1インチタブレットPC (MT8766 QuadCore/3GB/eMMC・32GB/Android13/10.1型/SIMスロット:あり/解像度1280x800) aiwa(アイワ)

ビジネスもエンタメもオールマイティーにこなすコスパに優れた10.1インチのAndroid 13搭載 SIMフリータブレット。ご利用中のmicroSIMカードを使った4G(LTE)通信に対応し、無線LANと合わせれば屋内、屋外問わずインターネット通信ができます。無線LANは802.11 ac/a/b/g/nに対応、5GHz帯も利用できるので安定したネットワーク通信が可能です。GMS対応ですのでプリインストールされたGmailやGoogle Chromeのほか、Google Playストアを通じて多くのアプリを利用できます。搭載カメラは500万画素の背面カメラと200万画素の前面カメラになります。ディスプレイは10.1インチ液晶(1280x800)で大きな画面で表示を行います。

仕様GPU:IMG GE8300、SIM:microSIM×1 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約480 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 対応【バンド】4G: B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約244×約9.8×約163(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V) メモリー3GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度(画面)1280×800px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 13 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSIMカードスロット、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53035580 JA3-TBA1005
オープン
24,390
26,829 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする