CONN バナナ プラグ 32A レッド

CONN バナナ プラグ 32A レッド - Schutzinger
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1607-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53018229SURB 2112 NI / RT
1,920
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする