DC 電源 プラグ 3.5x5.5x1.0 直角 EIAJ IV

DC 電源 プラグ 3.5x5.5x1.0 直角 EIAJ IV - MCM
仕様種別:プラグ 定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mmアズワン品番65-1560-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297497827-5860
970
969
1,066(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする