2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ

2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField 2wayBBQたき火台 ステンレス製 折り畳める コンパクト ソロキャンプ LandField

焚き火だけでなく、料理やBBQも楽しむことができる焚き火台です。
受け皿があるので、芝生などを燃やすことなく安全に焚き火や調理ができます。
組み立てが簡単で、本体がコンパクトになり、収納バッグにまとめると、持ち運びもラクラクできます。
本体はステンレス鋼素材でできているので、耐食性・強度があり、耐熱性が高いところが特徴です。
隙間があるので、火力の調節が可能で、食材を焦がしてします心配が減ります。

用途・キャンプ、アウトドア、レジャー、焚き火、バーベキューなどに。 セット内容グリル・炭網・炭受け板・炭受け皿・炉体・ブラケット・収納袋 質量(kg)2.1 幅(cm)36.5 高さ(cm)25.5 奥行き(cm)34.8 収納時寸法(cm)W39×D8.5×H21.5 内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52979580 LF-BS020
オープン
5,891
6,480 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする