アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転

アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField アウトドアワゴン 折りたたみ 65L 軽量 耐荷重80kg 4輪 360℃ 回転 LandField

小さなものから大きなものまで、アウトドアに必要な道具は様々。そんなアウトドアグッズをまとめて一気に運べるパワフルなワゴン。
高強度なフレームと生地を使用し、たくさんの荷物を詰め込んで運搬することが可能。
でこぼこ道もスイスイ進む!360度回転式タイヤで方向転換も自由自在。引いて運ぶタイプなので押して運ぶよりも楽に運搬できます。
ワンタッチで簡単なので誰でも組み立てられます。
ほかのキャンプ用品と一緒に積んでも幅をとらず、車の荷台でもかさばらないコンパクトサイズです。
アウトドアだけでなく、園芸やDIY、災害時の運搬用としても活躍します。

用途・アウトドア、園芸やDIY、災害時の運搬用などにも。 質量(kg)6.7 容量(L)65 幅(cm)75 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)約W630×D430×H240 高さ(cm)45~90 奥行き(cm)47.5 収納時寸法(cm)約W12.5×D50×H47 内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52979668 LF-OW010-BE
オープン
12,710
13,981 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする