曜日別特売

折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房

折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 - LandField

包み込まれるようなふわふわの座り心地で、薄手のアウトドアチェアと違い寒さを通しません。
3段階の温度調整が可能なので、お好みの温度でご使用いただけます。
必要なのはモバイルバッテリーのみで、繋げるだけで即使用可能です。
もちろん室内でも使用可能で、オシャレな見た目でどこにでもマッチします。

用途・かたい椅子だと疲れてしまう、夜間などの急な寒さが辛い、体を預けてリラックスしたい方に。質量(kg)6.2ブラック幅(cm)87耐荷重(kg)150高さ(cm)88.5温度調節3段階収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×1055電圧×電流(VA)入力:5/2.1以上奥行き(cm)72.5内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979625LF-HC010
オープン
19,819
21,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする