キャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単

キャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandFieldキャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 - LandField

ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。
椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。
工具不要で簡単に組み立てができます。
ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。
座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。

用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。質量(kg)3.2幅(cm)98耐荷重(kg)120高さ(cm)104奥行き(cm)65収納時寸法(cm)W57×D18×H16内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979650LF-OSC010-GRGY
オープン
14,364
15,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52979659LF-OSC010-RDRD
オープン
14,364
15,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする