ウッドストーブ 中型直径20cm 五徳付 収納バッグ付 焚き火台 キャンプ
ガスを使わない自然燃料で炎を生み出すウッドストーブ。
ひとりキャンプや少人数のアウトドアに最適な直径20cmのコンパクトサイズです。組み立て式なので場所をとりません。
ガスが不要なので、災害時の暖房やコンロとして役立ちます。
五徳(ゴトク)つきで調理コンロとしてもお使いいただけます。
二次燃焼方式なので、エコでクリーンなたき火。
約1kgの軽量サイズですが、耐荷重は20kgと、小型ながら頑丈な設計となっています。
付属の収納袋にいれれば持ち運びも簡単。使わないときはコンパクトに収納できます。
用途・ソロキャンプやアウトドア、災害の備えとして、ストーブとして、調理コンロとしてなどに。
付属品収納袋
直径(Φcm)21
耐荷重(kg)20
高さ(cm)30
収納時寸法(cm)直径20cm×高さ14
内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・取り扱いにはケガをされないよう手袋の着用をおすすめします。・ご使用は屋外の平らで安定した場所で行ってください。・焚火や火気の使用が禁止されている場所では使用しないでください。・火を取り扱う際は周囲の状況に充分配慮し、ケガや事故に注意してご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 1 | お送りできません |