アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き

アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandFieldアウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandFieldアウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandFieldアウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandFieldアウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandFieldアウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandFieldアウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き - LandField

寒くなったり、時には悪天候になったりと、気候に気を付けなければいけないアウトドアから、車中泊キャンプ、室内、災害時も活躍できるコンパクトでどこにでも持ち運べるブランケットです。
フロントのボタンを留めるだけでポンチョとして使える大判サイズで、両手があくので作業しながら使用することが可能です。
ナイロン素材で強い耐水性があるので、うっかり飲み物をこぼしてしまっても、汚れや水分を弾くのでお手入れも簡単です。(
防水ではないため長時間放置しておくと、染み込む場合がありますのですぐにふき取ってください。)
汚れがひどくなった際は、洗濯機にいれて丸洗いが可能なのでいつでも清潔に使用することができます。
丸めて収納袋に入れれば、コンパクトに持ち運ぶことができるので、急に寒くなることがあるアウトドアには持っておくだけでも重宝します。

用途・ソロキャンプやアウトドア、災害の備え、車中泊の寝具などに。質量(kg)0.9幅(cm)200奥行き(cm)140収納時寸法(cm)W40×D18×H18内容量1個
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979345LF-OB014-BK
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする