折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木

折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField折り畳み式ラック&テーブル 2WAY 縦収納 省スペース 耐荷約30kg 天然木 - LandField

アウトドアでは限られたスペースにしか物が置けないので、器具の紛失や整理されていないことが原因でおもわぬケガにも繋がりかねません。そんなアウトドアをスマートに変える3段ラックです。
縦の空間を活かした省スペースで、魅せる収納ができます。
上部のポールにもトングをかけたり、S字フックを活用し食器をかけるなど、収納場所の一つとして使用ができます。
横置きにすることで、安定したテーブルに早変わりします。
折り畳んでコンパクトに収納することができます。

用途・アウトドアラック、ディスプレイラック、ガーデニング、キャンプ台、飾り台、収納棚、キャンプ、レジャー、バーベキュー、リビング、子供部屋、本棚、玄関などに。質量(kg)5幅(cm)49.5耐荷重(kg)テーブル時:30、ラック時:約1段あたり/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時テーブル:900×495×345高さ(cm)101奥行き(cm)30収納時寸法(cm)W49.5×D14.5×H47内容量1個
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979336LF-FRT010-NW
オープン
8,164
8,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする