リアゲートハッチバックテント 車中泊テント カバー付 防水 独立使用可 災害対策
車と連結する事で、外に出なくても荷物の移動が容易に。車内に置いた荷物の出し入れも、ラクラク。車との連結を活かせば、更に広々と使用することができます。
屋根シート付きの二重構造だから、天候の変化に左右されません。約260cm×330cmの屋根シートがテント全体をカバー。急な雨にも耐えられる耐水圧3000mm。UVカット加工で、強い日差しからも守られます。
独立したテントとしても使用可能。
キャンプやレジャー以外の災害対策にも!緊急時や災害対策用テントとしても、ペットがいるご家庭にもおすすめ。
用途・車中泊、隠れ家、レジャー、避難用テントなどに。
付属品テント本体、屋根シート、グランドシート、ロープ×4本、ポールA×2、ポールB×1、ペグ×8本、ペグ打ち用ハンマー、収納用固定ベルト×2
質量(kg)11.6
色グレー×ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)250×250×200
耐水圧(mm)PU3000
シートサイズ(cm)グランド:250×250、屋根:260×330
紫外線カットUPF50
内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・耐水圧試験、UVカット試験は、海外工場実験で検証したものです。・表示のディスプレイにより色合いが変化して見える場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 1 | お送りできません |