ひし形タープテント 3~5人用 丈夫 防水 収納袋付 簡易テント アウトドア用品
強い日差しや突然の雨から守る2~5人用のひし形タープです。
デイキャンプやサマーキャンプでの強い日差しを遮り、日陰で涼しく快適に過ごせます。
生地の裏面は、シルバーコーティングが施されているので、紫外線からも守ります。
優れた防水性と、縫い目には水漏れ防止のシーリングテープが付いているので、天気が急変しやすい登山でも活躍します。
風の通りがいいので、空気がこもらず快適に過ごせます。
生地は150Dオックスフォードを使用しており、引き裂きに強く、頑丈で耐久性に優れています。
収納袋つきで、まとめてコンパクトに収納できるので、持ち運びもラクラクできます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会やビーチの日除け、野外イベントやフェス、防災避難グッズなどに。
付属品ペグ×2、ロープ×4、収納袋、取扱説明書
色カーキ
質量(g)930
耐水圧(mm)PU1500
収納時寸法(cm)W22×D14×H14
寸法(幅W×奥行D)(cm)510×402
内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 1 | お送りできません |