超軽くて包丁にやさしいまな板

超軽くて包丁にやさしいまな板 川﨑 超軽くて包丁にやさしいまな板 川﨑 超軽くて包丁にやさしいまな板 川﨑 超軽くて包丁にやさしいまな板 川﨑

刃当たりがよく、包丁に優しい、切りごこちがクセになるやさしいまな板。
滑り止め&汁もれスリット付き。
従来品に比べ、約30%も軽い!
使用材料を約30%削減!
スポンジ状の気泡が軽さと、柔軟性のヒミツ!
まな板に窒素ガスを充填し、内部に細かな気泡を作りふくらませることで、従来の樹脂製まな板にはない、しなやかさと、弾力性を再現しました。
桐のまな板と、ほぼ同等の包丁の刃あたりがあることが確認されています。
食器洗い乾燥機OK!
耐熱温度100℃。

材質本体/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、フチ/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約312×212×9 質量(g)約248 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52977236 KM-031
1,800
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする