曜日別特売

PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル

PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル - SWITCHCRAFTPHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル - SWITCHCRAFTPHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル - SWITCHCRAFTPHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル - SWITCHCRAFTPHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル - SWITCHCRAFT
仕様コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52972774267S2865-1392-29
4,460
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
52972790267S1865-1392-26
5,140
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52972799267S2265-1392-27
4,370
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
52972808267S2565-1392-28
5,080
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52972817267S1565-1392-25
4,310
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする