活きアケミ貝

活きアケミ貝 - ノーブランド

黒鯛(チヌ)狙いに人気のエサ、アケミ貝です。筏釣りやぶっこみ釣りなどで使用します。

用途漁業・釣り用エサ内容量1パック(1000g)
注意
※ご購入後、発送元企業より配送日時の確認のご連絡をさせていただきます。
※オプション設定画面に必要事項を入力してください。
※・当商品は、クレーム返品交換は対象外となります。
※・商品到着後は、野菜室など10℃~15℃の涼しい場所で保管してください。
※・表記の量よりも実際に届く商品の重さが軽くなる場合もございます。
※ 虫エサが体内の水分を吐き出すことによって起こりうるものですので、ご了承ください。
※・生き物ですので、産地や季節などにより大きさや、色形などが画像と異なる場合がございます。
※・配送時のトラブルなど、様々な要因でエサが弱っている可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035835-
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
全国3¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする