ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) - スーパー工業ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) - スーパー工業ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) - スーパー工業ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) - スーパー工業

大型水タンクを搭載しています。
間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。
移動可能なフォグユニットです。
渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。

用途
工場などの作業現場の屋内外の冷却に。
屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。
仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5303607990007
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする