スーパーエコミスト ミスト発生機

スーパーエコミスト ミスト発生機 - スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機 - スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機 - スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機 - スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機 - スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機 - スーパー工業

大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。
ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。
35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。
デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。
スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。

用途
工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。
産業廃棄物処理場の粉じん対策に。
ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。
仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
出力(kW)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
首振角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530360880900B2252-81931853795×976×1470首振り機能無し
1,498,000
1,198,000
1,317,800(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
530360970900A2252-81922003.1795×976×1545110
1,980,000
1,598,000
1,757,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする