RF アダプタ 4.3/10 DIN ジャック-N プラグ 6GHZ

RF アダプタ 4.3/10 DIN ジャック-N プラグ 6GHZ - AMPHENOL
仕様同軸タイプからの変換:4.3/10 DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1630-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53021580AD-4310JNP-1
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする