アイシングメット

アイシングメット ユニット

優れた吸湿・放湿性と高い消臭性能を誇る吸水素材、帝人ファイバー株式会社製「ベルオアシス」を採用しています。
水分の蒸発(気化熱)と保冷剤のW冷却効果で頭部をクーリングします。
洗えば繰り返し使えます。
吸汗、通気性に優れ爽快です。
頭部の吸汗及び後頭部の冷却に。
材質/仕上:カバー:ポリエステル100%、内容物:ベルオアシス、アクリル繊維、その他の繊維

仕様保冷剤について:保冷剤を冷凍庫で約3時間以上冷却した後、保冷剤挿入部に入れてご使用ください保冷剤の挿入口は内側にあります冷却効果はおよそ1時間半持続します保冷感が感じられなくなったら保冷剤を交換してください サイズ:フリー 冷却した保冷剤は肌に直接つけると凍傷になる恐れがありますので、必ず、本製品の保冷剤挿入部に入れて使用してください コード番号:106-6420 アズワン品番65-3359-47 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53023908 HO-68
1,240
1,190
1,309 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする