HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。
ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。
光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。
出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。
音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。
最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。
HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。
HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。
パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。
入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。
2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。
HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。
コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。
法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800