カバーフィルム 【増量版】 ラミネートシール 透明 防水・UVカット A4 20枚入り
水や日光からシールを保護できるラミネートシールです。
耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。
別売りのシール用紙や表示ラベル等とあわせてお使いください。
お好みのサイズや文字、絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.T129
セット内容透明UVカットフィルム×3枚
寸法(mm)210×297、(一面)210×297※フリーカット
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)185
ラベル厚(mm)0.07
内容量1個