千吉
アウトドアシャープナー
切れ味復活、刃物シャープナーです。
刃物の切れ味が復活します。
携帯性に優れたコンパクトサイズです。
溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。
用途
刃物メンテナンス用品。
適合
両刃用
材質
本体:アルミニウム、研ぎ部:超硬タングステン
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。片刃のナイフ・包丁にはご使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080705
SGST-3
研磨:粗研用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080714
SGST-4
研磨:粗研・仕上げ用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください