曜日別特売

HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコム
(1件のレビュー)

最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。

用途
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。
High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。

4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。

明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。

著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。

従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53082814ECDH-HDP30BK約3※コネクター含まず約6.0
1,170
909
1,000(税込)
当日出荷
53082830ECDH-HDP50BK約5※コネクター含まず約7.8
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53082918ECDH-HDP10BK約1※コネクター含まず約6.0
930
729
802(税込)
当日出荷
53082927ECDH-HDP20BK約2※コネクター含まず約6.0
1,050
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ECDH-HDPシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 会議室のモニターとPC接続に使用
製造業

安く購入できてよかったのですが、5mだからかケーブルが太く、もう少し細いと取り回しし易くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする