曜日別特売

HDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

HDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコムHDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC - エレコム

最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、テレビ背面のHDMIポートを手前に設置したいときに便利です。

用途
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。

4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。

接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。

お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、配線済みのケーブルを活用したい場合に延長して接続が可能です。

本製品を使ってHDMIポートを手前に設置することにより、テレビ背面へ手を伸ばさずにHDMI機器をテレビに接続することができます。

Fire TV Stickなどの、通常テレビ背面に接続しなければならない機器を任意の位置に設置できるため、テレビ画面などによるWi-Fi接続遮断を防止することができます。

本製品はリピーター機能非搭載です。
ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。

接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。

明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。

従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

コネクター前後に金属(亜鉛)製シェルを採用することで、接続端子付近に発生するノイズを徹底的に除去します。

外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIポート(タイプA・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約6.0伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53082936ECDH-HDEX05BK
820
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HDMI延長ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする