曜日別特売

セントラルハイドロリックシステムオイル

セントラルハイドロリックシステムオイル - LIQUI MOLY

最高の技術要件に基づいて開発された、幅広い用途に適したアッシュフリーのフルシンセティックハイドロリックオイル。
最高品質の原材料を厳選して配合することで優れた温度特性が確保され、-45℃の厳しい環境下でもシステムの完全な機能を保証します。
車高調整システム、油圧サスペンション、ステアリングシステム、ショックアブソーバーなど車両のハイドロリックオイルとしてご使用いただけます。

用途ハイドロリックオイル適合【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW:8122 9407 758、Fiat:9.55550-AG3、Ford:WSS-M2C204-A、MAN:M3289、Mercedes Benz:MB345.0, Opel:1940 766, VW:G002 000 / G004 000、ZF:TE-ML 02K容量(mL)1000種類ハイドロリックオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
注意
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
※最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530930861127
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする