曜日別特売

リサイクルナイロンコード

リサイクルナイロンコード - セフティー3リサイクルナイロンコード - セフティー3リサイクルナイロンコード - セフティー3リサイクルナイロンコード - セフティー3

材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。
四角型で切味抜群です。
使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。

用途草刈作業用。仕様再生材形状四角型長さ(m)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530802061.6X151.6
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
530802152.4X152.4
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする