仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL VDE 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイアズワン品番65-1414-71内容量1個