曜日別特売

コネクタ 円形 3+PEWAY

コネクタ 円形 3+PEWAY - Hirschmann Test & Measurement
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL VDE 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイアズワン品番65-1414-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073800CA3WLD
5,570
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする