曜日別特売

コンタクト ソケット 18-16AWG クリンプ

コンタクト ソケット 18-16AWG クリンプ - SOURIAU
仕様シリーズ:TRIM TRIO SC 適合製品:TRIM TRIO 円形コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1404-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076505SC16M1TK6.
300
299
329(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする