曜日別特売

HDMI コネクタ RCPT 1ポート 19POS SMT

HDMI コネクタ RCPT 1ポート 19POS SMT - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コンタクト数:19 種別:レセプタクル コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 終端:表面実装 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530446891-1747981-1
1,960
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする