曜日別特売

CONN バナナ プラグ クリンプ / ソルダー レッド

CONN バナナ プラグ クリンプ / ソルダー レッド - MUELLER ELECTRIC
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53044646BU-P5169-2.
1,600
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする