曜日別特売

コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション

コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション - SWITCHCRAFT
仕様商用 phone プラグ プラグ 3 コンダクター 外径:23mm 外部の長さ/高さ:72.5mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ ポール数:3 サイズ:6.35mm 動作温度(a)最高:65ーC 動作温度(a)最低:-20ーCアズワン品番65-1611-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53075498297..
3,440
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする