曜日別特売

コネクタ RCA/PHONO プラグ 1 ポジション

コネクタ RCA/PHONO プラグ 1 ポジション - SWITCHCRAFT
仕様コンタクト数:1 種別:プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ 色:ブラック 外径:- 製品群:- 色:ブラックアズワン品番65-1401-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530565803502RABAU
6,070
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする