コネクタ DIN プラグ 5 ポジション

コネクタ DIN プラグ 5 ポジション - NEUTRIK
仕様種別:プラグ コンタクト数:5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:NYS シリーズ コネクタ タイプ:DIN オーディオアズワン品番65-1509-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53055119NYS 322G
1,050
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする