曜日別特売

コンタクト数:4コンタクト

コンタクト数:4コンタクト - MULTICOMP
仕様種別:ソケット ピン 直径:3.5mm コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53056135PSG03605
880
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする