曜日別特売

RECTNGLR PWR ハウジング ラッチ RCPT 24P

RECTNGLR PWR ハウジング ラッチ RCPT 24P - Positronic
仕様製品群:PLC シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Positronic PLC シリーズ サイズ 16 角型電源 コンタクト ロック タイプ:ラッチアズワン品番65-1583-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045520PLC24F0000/AA
8,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする